Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Workforce WF-110W Drucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker Akku-Betrieb, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q603062
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH25401
EAN/GTIN:
     8715946670812
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Drucken Sie unterwegs mit dem kleinsten und leichtesten DIN A4-Tintenstrahldrucker von Epson – kabellos und über USB aufladbar.
Für alle, die unterwegs drucken müssen, ist dieser tragbare DIN A4-Drucker von Epson die ideale Lösung. Der Drucker ist nicht nur klein und leicht, sondern er verfügt auch über einen integrierten Akku, ein Farbdisplay sowie Anschlussmöglichkeiten für Wi-Fi und Wi-Fi Direct. Darüber hinaus ist er mit Google Cloud Print und Epson iPrint1 kompatibel. Er eignet sich ideal für das Drucken von Rechnungen, Verträgen und vielem mehr – auch ohne Stromanschluss dank des Akkus.

Drucken von unterwegs
Der WF-110W ist der kleinste und leichteste kabellose DIN A4-Tintenstrahldrucker von Epson. Er misst gerade einmal 309 x 154 x 61 mm und wiegt nur 1,6 kg.

Drucken ohne Stromanschluss
Dank des integrierten Akkus können Sie bis zu 50 Seiten drucken – und es lässt sich ganz einfach über USB aufladen. Wenn Sie noch mehr Flexibilität wünschen, ist optional ein externer Akku erhältlich, mit dem Sie insgesamt bis zu 410 Seiten2 drucken können.

Praktisch
Kabellos drucken mit kompatiblen Lösungen wie Google Cloud Print und Epson Connect. Verwenden Sie die Epson iPrint1-App zum kabellosen Drucken vom Smartphone oder Tablet. Mit Email Print1 von Epson können außerdem Dateien von fast überall auf der Welt empfangen werden.

Hochwertige Drucke
Die Qualität dieses Druckers zeigt sich in den Ausdrucken. Tatsächlich ist er der einzige tragbare Drucker, der für alle Farben Pigmenttinten verwendet. Damit erzielen Sie langlebige, wisch- und wasserfeste Ergebnisse, die sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Effizient
Der WF-110W bietet eine ISO-Druckgeschwindigkeit von 7 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 4 Seiten/Minute in Farbe3. Die Patronen reichen für bis zu 250 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 200 Seiten in Farbe4. Das 3,7 cm große Farbdisplay erleichtert das Einrichten einer WLAN-Verbindung ganz ohne PC. Auch den Füllstand der Tinten haben Sie hier immer im Blick.
Features:
Klein und leicht
Integrierter Akku
Aufladbar über USB
Lieferumfang:
Hauptgerät + 2x Wartungstanks + Netzteil + intenpatronen (1 schwarze, 1 dreifarbige Patrone) + Micro-USB-Kabel + Anleitung.
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Tiefe:
159 mm
Höhe:
61 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
309 mm
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
4 S./min
Gewicht:
1.6 kg
WLAN:
Ja
Schnittstellen:
USB 2.0 + Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)
Papierkapazität:
20
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
WiFi-Direct-Print
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
7 S./min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
5760 x 1440 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
20 Blatt
Produkt-Art:
Drucker
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, epson mobiler drucker din a4, mobile drucker, mobile drucker din a4, 08715946670812, Epson, Workforce WF-110W, mobil drucken
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 176,47*
€ 200,58*
€ 6,78*
ab € 181,34*
€ 202,78*
€ 3,50*
ab € 180,57*
€ 202,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 181,54*
€ 202,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 225,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH25
ab € 31,88*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH25
ab € 51,49*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH25
ab € 77,55*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH25
ab € 64,23*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH25
ab € 128,90*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB239
ab € 64,21*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCH25
ab € 102,29*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB239
ab € 84,30*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB239
ab € 109,81*
Zubehör
Epson
C13T26614010
ab € 15,38*
Zubehör
Epson
C13T26614020
ab € 16,22*
Zubehör
Epson
C13T26704010
ab € 12,21*
Zubehör
Epson
C13T26704020
ab € 13,18*
Zubehör
Epson
C13T295000
ab € 3,14*
Zubehör
Epson
C12C934941
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.