| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q683742 Herst.-Nr.: PKBEX EAN/GTIN: 4057278006186 |
| | |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Temperaturbeständigkeit: | -30 bis +80 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 101: Ist ärztlicher Rat erforderl | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Herstellerfarbe: | Weiß | Material-Eignung: | Holz + Stein + Naturstein + Beton + Metall + Glas + Spiegel + Fliesen + Polystyrol + Ziege | Produkt-Art: | Klebe- und Dichtmasse | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,02* | € 10,46* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,95* | € 10,67* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 10,74* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 390 Gramm (ab € 0,02177* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|