Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansor Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 30A CBA3 Series 30A Sicherungsautomat Standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q713192
Hersteller:
     Hansor
Herst.-Nr.:
     CBA3 Series 30A
EAN/GTIN:
     4053199953028
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparatur-Werkstätten, Schulen und Straßendienste bestens geeignet.
Features:
Drücken statt ersetzen
Mit Rückstellknopf
12 bis 32 V
Weitere Informationen:
Höhe:
6.35 mm
Länge:
24.5 mm
Farbe:
grün
Breite:
12.45 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
30 A
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Sicherungsautomat Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, auto sicherung 30a, leitungsschutzschalter, Hansor, Circuit Breaker Mini, type 3 Manual Reset, 30A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 7,67*
2 Tage
536
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 8,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.