Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RPI-KEYB (DE)-RED/WHITE USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß, Rot USB-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q753292
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     rb-tasta01w
EAN/GTIN:
     0765756931076
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Switch
raspberry pi usb tastatur
Diese elegante, offizielle Raspberry Pi®-Tastatur besticht durch Ihr elegantes Design und Ihre hoche Verarbeitungsqualität.

Volle Funktionalität trotz geringer Abmessungen
Trotz der geringen Abmessungen hat die Raspberry Pi® Tastatur 79 Tasten und Feststelltasten für Num Lock, Caps Lock und Scroll Lock samt zugehöriger LEDs an der Oberseite.

Integrierter USB-Hub
Mit der Raspberry Pi® Tastatur statten Sie Ihren Einplatinen-PC mit drei zusätzlichen USB-Schnittstellen aus. Ideal für zusätzliche Mäuse, USB-Sticks und co.

Bus-powered - kein Netzteil nötig
Die Tastatur ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren Raspberry Pi®. Ein zusätzliches Netzteil ist nicht nötig.
Features:
79-Tasten-Tastatur (78-Tasten DE-Tastatur)
3x zusätzliche USB 2.0 Typ-A-Anschlüsse zur Stromversorgung anderer Peripheriegeräte
Automatische Erkennung der Tastatursprache
Kompatibel mit allen Raspberry Pi®-Produkten
Ergonomisches Design für eine komfortable Nutzung
Inkl. USB Typ-A auf Micro USB Typ-B Anschlusskabel
Farbe: Weiß, Rot
Lieferumfang:
Tastatur + USB-Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
121 mm
Farbe:
weiß + rot
Breite:
284 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB 2.0
Eingabegeräte-Besonderheiten:
USB-Hub
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: usb switch, wired keyboard, Raspberry Pi®, RPI-KEYB (DE)-RED/WHITE, Raspberry
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 18,51*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 18,80*
1
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 19,00*
1
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 19,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.