Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn 3x Wing Boost 3 ARGB PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, RGB (B x H x T) 120 x 120 x 25mm inkl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q767042
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000157
EAN/GTIN:
     4250280379761
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Enorme Leistung und schier unendlich viele Beleuchtungseffekte: Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 RGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin. Die bei der Triple Version mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtungseffekte ermöglicht auch den Einsatz in Systemen, die keine adressierbaren RGB Lüfter ansteuern können. Und mit den De-vibration Pads werden störende Geräusche auf ein Minimum reduziert für flüsterleisen Betrieb.

Adressierbare RGB LED Beleuchtung
Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 RGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin.

Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Durch einen neuen Anstellwinkel der Lüfterblätter wurde der Rotor auf geringe Drehzahl optimiert, um im Vergleich zu anderen Lüftern ein deutlich höherer Volumenstrom, Totaldruck und Austrittsgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl zu erreichen. Dank der Wing Boost 3 Technologie werden Luftverwirbelungen am Impeller stark reduziert um bei voller Drehzahl einen noch leiseren Betrieb zu gewährleisten.

IC-Motorsteuerung
Hochwertige IC-Motorsteuerung minimiert elektrische Geräusche, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, auf ein Minimum.

Fluid-Dynamic-Lager
Durch den Einsatz des Fluid-Dynamic-Lager können wir einen vibrationsarmen sowie flüsterleisen Betrieb des Lüfters realisieren.

PWM-Drehzahlsteuerung
Der neue Wing Boost 3 unterstützt eine Drehzahlregelung mithilfe des PWM Signals des Mainboards.

De-vibration Pads
Die De-vibration Pads reduzieren die oftmals störenden Geräusche, die durch die Vibrationen des Lüfters an das Gehäuse übertragen werden, durch ihre hervorragende Antivibrationseigenschaft auf ein Minimum.

Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtung
Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglich den Einsatz der Wing Boost 3 RGB Lüfter auch in Systemen, die keinen Anschluss für adressierbare RGB Lüfter bereitstellen. Mittels Fernbedienung und Empfänger können so Effektmodus, Geschwindigkeit und Helligkeit reguliert werden.
Features:
Adressierbare RGB LED Beleuchtung
Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Hochwertige IC-Motorsteuerung für minimale Geräuschentwicklung
Fluid-Dynamic-Lager
PWM-Drehzahlsteuerung
De-vibration Pads
Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtung
Einsatz als CPU-, Gehäuse- oder Radiatorlüfter möglich
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
schwarz + mehrfarbig
Breite:
120 mm
Lagerart:
Einfach kugelgelagert
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz + RGB
Geräuschentwicklung (max.):
23.5 dBA
Luft-Fördermenge:
92.6 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung
Drehzahl (min.):
700 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 48,13*
€ 64,96*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 55,26*
€ 72,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,47*
€ 72,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 74,63*
€ 3,50*
ab € 65,13*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.