Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler i-LINE 16501-23 DIN A4, DIN C4 Transparent Polystyrol 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782432
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16501-23
EAN/GTIN:
     4012473165045
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Features:
Stehsammler i-Line für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität
Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik
Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro
Fassungsvermögen: 70 mm
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm
Höhe vorne: 150 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: transparent-glasklar
Weitere Informationen:
Tiefe:
247 mm
Höhe:
318 mm
Farbe:
transparent
Breite:
76 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Lieferung gefaltet:
Nein
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler i-line glasklar, stehsammler kunststoff, stehsammler transparent, HAN, i-LINE, Altablagestehsammler, Aktenstehsammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,46*
€ 7,24*
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 7,26*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 7,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,75*
3 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 4,91*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.