Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Vegas TL PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz, RGB (B x H x T) 140 x 140 x 25mm inkl. LED-Beleuchtun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q783192
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN102
EAN/GTIN:
     4053199957026
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Egal ob Gehäuse, Kühler, Lüfter oder Kabel - Akasa führt eine umfangreiche Palette an PC-Zubehör und bereichert seit vielen Jahren die Community mit innovativen und preiswerten Produkten. Mit dem Vegas TL präsentiert der Hersteller einen digital adressierbaren RGB-LED-Lüfter im 140-mm-Format, der durch seine integrierten LEDs - insgesamt sind es 27, verteilt auf einen Innen- und Außenring - nicht nur absolut stylisch aussieht, sondern auch gute Performance-Werte und einen laufruhigen Betrieb bietet. Zudem ist er kompatibel mit ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion sowie ASRock RGB LED und lässt sich daher über das Mainboard farblich perfekt an das restliche System anpassen.
Features:
Kompaktes 140-mm-Format
1.200 Umdrehungen pro Minute
70 m³/h Fördervolumen
1,24 mm H2O statischer Druck
Geringe Lautstärke von nur 21,2 dB(A)
Stylische RGB-LED-Beleuchtung
ASRock RGB LED / ASUS Aura Sync / MSI Mystic Light Sync / Gigabyte RGB Fusion
Integrierte Anti-Vibrations-Pads
Lieferumfang:
1x Molex auf 3-Pin-Kabel + 1x 4-Pin auf 5-Pin GRBW-Adapter + 4x Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
schwarz + mehrfarbig
Breite:
140 mm
Gewicht:
178.2 g
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Lüfter-Größe:
140 mm
Drehzahl (max.):
1200 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz + RGB
Geräuschentwicklung (max.):
21.2 dBA
Luft-Fördermenge:
70 m³/h
Anschluss:
3-Pin
Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 16,56*
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 16,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,83*
€ 3,50*
ab € 27,11*
€ 37,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.