| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q810123 Herst.-Nr.: 57933101111 EAN/GTIN: 4008496077557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakter und kraftvoller 12 - 24 V USB-Lader mit 45 W Ausgangsleistung. 2 USB-Ausgänge für schnelles gleichzeitiges Laden von 2 Geräten. Lädt nahezu alle USB-ladefähigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit. Die LED-Anzeige informiert über den Ladestatus. Der USB-C®-Ausgang mit Power Delivery Technologie eignet sich ideal für Smartphones, Tablets und Laptops. Features: USB-C®- und USB-Ausgang Extrem schnell und leistungsstark Quick-Qualcomm und Power-Delivery Technologie Lieferumfang: VARTA Car Charger + Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Belastbarkeit max.: | 3 A | Anschluss: | Zigarettenanzünder-Stecker | Anschluss A: | Zigarettenanzünderstecker | Ausgang: | USB-A + USB-C® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 12/24 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel varta, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Varta, Car Charger, USB Lader, KFZ Ladegerät USB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,87* | € 12,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,17* | € 12,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,18* | € 12,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,60* | € 14,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,72* | € 16,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|