Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack No.328/0.18-50-20/RD 416787 Isolierband No. 328 Rot (L x B) 20m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q816553
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     416787
EAN/GTIN:
     4010311190877
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 50mmx20m
Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.
Features:
Rot
(L x B) 20 m x 50 mm
Hochflexibel, Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel + Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Best
Serie:
No. 328
Typ:
No.328/0.18-50-20/RD
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, CellPack, No328/018-50-20/RD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 10,62*
3
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,66*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 11,03*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 11,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.