Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser MFP 179fwg Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q825112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU09A#B19
EAN/GTIN:
     0193015507388
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdruck mit vollem Funktionsumfang. Einstiegspreise.

Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse. Drucken, scannen, kopieren und faxen Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.

Exzellente Qualität zu einem erschwinglichen Preis
- Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite für Seite außergewöhnliche Qualität
- Produzieren Sie gestochen scharfe Texte, tiefes Schwarz und klare Farbgrafiken
- Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken, aber erschwinglichen Laserdrucker

Ideal für kleine Arbeitsumgebungen
- Arbeiten Sie effizient mit einem kleinen, kompakten MFP
- Profitieren Sie von hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18/4 Seiten/Min.
- Mit der automatischen Dokumentenzuführung für 40 Blatt können Sie ohne manuellen Eingriff drucken, scannen, kopieren oder faxen.
Drucken und faxen Sie schnell und mühelos direkt über das Bedienfeld

Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App
- Einfaches Installieren, Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus mit der HP Smart App
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets
- Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk
Features:
4in1 - Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
Kräftiges Schwarz und leuchtende Farben mit HP Toner
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten/Min. S/W und 4 Seiten/Min. Farbe in A4
Automatische Dokumentenzuführung für 40 Blatt
Drucken in Wireless/Ethernet-Netzwerk
Erste 700/500 Seiten (Schwarzweiß/Farbe) durch Lieferumfang abgedeckt
Einfaches mobiles Drucken mit der HP Smart App
Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print™ zertifiziert
Lieferumfang:
Inkl. Starter-Toner für bis zu 700 Seiten S/W und bis zu 500 Seiten in Farbe.
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Dynamic-Security-fähiger Drucker
Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: hp.com/go/learnaboutsupplies

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Höhe:
344 mm
Farbe:
weiß
Breite:
406 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckgeschwindigkeit Farbe:
4 S./min
Gewicht:
14.08 kg
Drucktechnik:
Laser
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Integrierter Speicher:
128 MB
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + WiFi-Direct-Print + WLAN-fähig + Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte +
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
18 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Scanfläche/Breite:
216 x 297 mm
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Kapazität (Vorlageneinzug):
40 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, HP, Color Laser MFP 179fwg, Multidrucker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 269,41*
€ 289,21*
€ 3,50*
ab € 273,04*
€ 292,41*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 271,66*
€ 292,56*
3 Tage
171
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 314,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 307,53*
€ 330,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2071A
ab € 37,97*
Zubehör
HP
W2072A
ab € 39,57*
Zubehör
HP
W2073A
ab € 39,80*
Zubehör
HP
W2070A
ab € 35,92*
Zubehör
HP
W1120A
ab € 82,36*
Zubehör
HP
UB4W9E
ab € 23,89*
Zubehör
HP
UB4X0E
ab € 48,63*
Zubehör
HP
UB4X1E
ab € 110,66*
Zubehör
HP
UB4X2E
ab € 19,14*
Zubehör
HP
UB4X3E
ab € 38,20*
Zubehör
KOMPA
117A-KOMPA
ab € 22,71*
Zubehör
KOMPA
117A-CYAN-KOMPA
ab € 22,48*
Zubehör
KOMPA
117A-MAGENTA-KOMPA
ab € 22,55*
Zubehör
KOMPA
117A-YELLWO-KOMPA
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.