Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. - Technische Industrie Produkte Icebox 50 DUAL Kühlbox EEK: D (A - G) Kompressor 12 V, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q835933
Herst.-Nr.:
     68064
EAN/GTIN:
     4011458112036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Mobile Druckluftanlage
Die ICEBOX 50 DUAL ist eine Kompressor-Kühl- und Gefrierbox mit innovativer Dual-Zone-Technologie, die es ermöglicht Lebensmittel gleichzeitig zu kühlen und zu gefrieren. Sie überzeugt mit einer enormen Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Flexible Kühlmodieinstellungen garantieren maximalen Komfort. Wählen Sie zwischen dem MAX und ECO-Mode. Das LED-Bedienpanel und der praktische Drahtkorb bieten Komfort und Organisation. Neben dem Bedienpanel lassen sich viele Einstellungen auch via App vornehmen.
Die ICEBOX 50 DUAL zeichnet sich durch ihre innovative Dual-Zone-Kühltechnologie aus, die es ermöglicht, Lebensmittel und Getränke gleichzeitig zu kühlen und zu gefrieren, und das in zwei separaten Kühlzonen. Mit der smarten App-Steuerung haben Sie vollständige Kontrolle über Ihre Kühlbox, egal wo Sie sind, und können Temperatur, Modus und Energieverbrauch bequem über Ihr Smartphone anpassen.
Features:
Mobile Kompressor Kühl- & Gefrierbox
MAX und ECO-Mode
Integriertes LC-Display
Dual-Opening: längs- als auch stirnseitig
Inkludierte Drahtkorb
Lieferumfang:
Icebox 50 Dual + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
369 mm
Höhe:
495 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
653 mm
Gewicht:
16 kg
Nutzinhalt gesamt:
44.4 l
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
-20 bis +20 °C
Betriebsspannung:
12 + 24 + 230 V
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Kühlbox-Besonderheiten:
Gefrierfunktion + Wasserablauf + regelbare Temperatur + Inkl. Display
Funktionsprinzip:
Kompressor
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
115 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, SmartHome Kühlbox, Smarte Kühlbox, smarthome kühlbox, TIP - Technische Industrie Produkte, Icebox 50 DUAL, Truhe, Kühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,96*
€ 567,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.