Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55124 1 Port HDMI Extender Set Extender über Netzwerkkabel, Metallgehäuse, Ultra HD-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q914782
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55124
EAN/GTIN:
     4016032455202
Suchbegriffe:
HDMI Extender
digitus hdmi extender
hdmi extender
Das 4K HDMI Extender Set (DS-55124) besteht aus einer Sende- sowie Empfangseinheit. Beide kommen ohne externe Netzteile aus, die Stromversorgung wird über einen zusätzlichen PoE-Switch gewährleistet. Bei der Verwendung zusätzlicher PoE-Switche oder die bestehende Infrastruktur lässt sich das HDMI-Signal auf ubegrenzte Distanz verlängern (IP-Verbindung). Mittels zusätzlicher Empfängereinheiten (DS-55125) können ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirme verteilt werden, nutzen Sie hierzu ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder zusätzliche PoE-Switche (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung). Bei einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung (erfodert Netzteil) können ihre 4K-Videoinhalte auf einer Distanz von bis zu 120 m dargestellt werden. Platzieren Sie ihre Displays, TV flexibel an jedem Ort, unabhängig von der Ausgangsquelle.
Features:
Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
Verlängerung des HDMI-Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche (IP-Verbindung)
Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55125) und ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche, um ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung)
Lieferumfang:
1x HDMI Extender Sendeeinheit + 1x HDMI Extender Empfängereinheit + 1x IR Sendeeinheit + 1x IR Empfängereinheit + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Höhe:
94 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Gewicht:
280 g
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0 + LPCM 5.1 + LPCM 7.1
Unterstützte Monitore:
1
Stromversorgung:
über Netzwerk (PoE)
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
1 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI® + RJ45
Schnittstellen (Ausgang):
RJ45 + HDMI®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Extender über Netzwerkkabel + Metallgehäuse + Ultra HD-fähig + mit Fernbedienung + mit Sta
Produkt-Art:
HDMI Extender Set
Weitere Suchbegriffe: Digitus, HDMI®, RJ45 Signal verteilen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,57*
€ 221,23*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 198,64*
€ 221,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 199,18*
€ 221,29*
€ 4,50*
ab € 204,74*
€ 227,26*
€ 6,78*
ab € 204,57*
€ 227,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.