| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R007762 Herst.-Nr.: RF-5998016 EAN/GTIN: 4064161311661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermo-Etikettenpapier mit klarem Druck, starkem Selbstkleber, wasser- und ölbeständigen Eigenschaften und mit einer beschreibbaren Oberfläche. Features: Geeignet für Thermodirekt-Etikettendrucker Etikettenformat 100 x 80 mm 1 Rolle á 500 Etiketten, weiß Lieferumfang: 1 Rolle á 500 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Etiketten-Material: | Thermodirekt Papier | Form: | Rechteckig | Geeignet für: | Thermotransfer + Handbeschriftung | Besonderheiten: | Wasserfest + Öl-fest + Kraftkleber (extra stark haftend) | Schriftfarbe: | Schwarz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Weiß | Etiketten-Höhe: | 80 mm | Anwendung: | Universal + Ordner beschriften + Beschriften + Ablegen + Inventar- & Eigentumskennzeichnun | Haftung: | Stark haftend | Etiketten-Breite: | 100 mm | Passend für Marke: | DYMO + Brother | Etiketten-Ø: | 95 mm | Etiketten-Größe: | 100 x 80 mm | Produkt-Art: | Vielzweck-Etiketten | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Direct Thermal transfer printer | Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche): | RF-TTLP4-01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Papierband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten auf rolle, wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten weiß, Renkforce, Etiketten für, Etikettenrolle für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |