Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-POWER600-38x6.7-NR-BK (6.7) 711-10201 Klebeband (L x B) 6.7m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R020061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10201
EAN/GTIN:
     4031026548821
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Selbstverschweißendes Kautschukband. Primärisolation bis 1 kV Niederspannung. Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen. Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht. Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen. HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isoöierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar
Features:

(L x B) 6.7 m x 38 mm
Selbstverschweißend
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.7 m
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Typ:
HTAPE-POWER600-38x6.7-NR-BK (6.7)
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,87*
€ 22,58*
€ 5,95*
ab € 16,42*
€ 22,60*
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 22,81*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 17,13*
€ 23,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,47*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.