Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 CASTOR-WM 19 Zoll Netzwerkschrank-Rollensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R02951
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 CASTOR-WM
EAN/GTIN:
     4016032376323
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Die Digitus Laufrollen sind geeignet für vor- und unmontierte Digitus 48,3 cm (19") Wandschränke. Durch die Montage der Laufrollen, können die Wandschränke als Standschränke verwendet werden.
Features:
Set bestehend aus 4 Rollen
2 Rollen feststellbar
Lieferumfang:
Laufrollen
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
80 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Traglast (max.):
250 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Rollensatz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,16*
€ 35,02*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 26,75*
€ 35,02*
€ 6,78*
ab € 26,84*
€ 35,13*
€ 4,50*
ab € 27,38*
€ 35,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 36,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.