Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KK 30 Kühlbox EEK: F (A - G) Kompressor Grau 30l -20°C bis +20°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R055872
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10746
EAN/GTIN:
     4038373057891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Auch unterwegs möchten viele Menschen die Getränke und Speisen Tag und Nacht kühl halten. Gerade im Sommer können sich Lebensmittel dadurch deutlich länger halten. Eine Kühlbox ist - im Unterschied zu einem fest installierten Kühlschrank - ein portabler Behälter zum Kühlen von Speisen und Getränken. Sie eignet sich daher vor allem für das Camping und die Nutzung im Auto. Es gibt unterschiedliche Modelle von Kühlboxen. Eine Kompressor-Kühlbox stellt hierbei die effizienteste Kühlmethode dar. Die Funktionsweise der AEG Kompressor-Kühlbox ist letztlich dieselbe wie bei einem großen Kühlschrank oder einer Gefriertruhe. Bei der AEG Kompressor-Kühlbox KK 30 wird ein Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf geführt. Die Box verfügt über ein kompaktes und zugleich stilvolles Design sowie ein Fassungsvermögen von 30 Litern. Sie eignet sich daher für unterschiedlich zu kühlende Lebensmittel.
Die Kompressor-Kühlbox kann beispielsweise für 44 x 0,33 l Getränke oder 12 x 0,5 l oder 6 x 1,5 l Flaschen mit einer Stehhöhe von max. 32 cm verwendet werden.
Die Box hat eine konfigurierbare Kühlleistung von +20 °C bis -20 °C. Sie kann daher sogar als mobiler Gefrierschrank eingesetzt werden. Dafür besitzt die Box ein Gefrierfach (27 l) und einen Kühlbereich (3 l). Der 3 l Kühlbereich eignet sich hervorragend für kleine Snacks oder Getränkedosen, die nicht gefroren mitgenommen werden.
Am Touch-LCD-Display der Kompressor-Kühlbox lassen sich bequem die gewünschte Temperatur oder der Energiesparmodus einstellen. Das Besondere bei dieser Art von Kühlbox ist, dass die Umgebungstemperatur keinen Einfluss auf die Kühlleistung hat, sodass die Kühlbox zuverlässig für die gewünschte Temperatur sorgt.
Weiterhin ist sie im Auto und in den eignen vier Wänden nutzbar. Sie verfügt über einen 12 V/24 V Kfz-Anschluss und über einen 230 V Anschluss. Die notwendigen Kabel und Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Die Kühlbox über ein gesondertes Fach für temperaturempfindliche Lebensmittel. Außerdem befinden sich 2 Tragegriffe zum leichten Transport an der Kühlbox.
Features:
Trennbar: Die AEG Kompressor-Kühlbox wird mit einem herausnehmbaren Korb und 2 zusätzlichen Trennern zum Abtrennen des Kühlbereichs geliefert
Praktisch: Die AEG Kompressor-Kühlbox besitzt zwei unterschiedliche Bereiche: einen Kühlbereich und ein Gefrierfach
Bequem: Der Temperaturbereich der AEG Kompressorkühlbox kann bequem über ein Touch-LCD-Display eingestellt werden
Flexibel: Die Kompressor-Kühlbox von AEG hat eine sehr starke Kühlleistung. Zudem hat sie bei 12 V die gleiche Kühlleistung wie bei 230 V. Sie kann daher unterwegs und mithilfe eines Adapters auch in den eignen vier Wänden eingesetzt werden
Groß: Die AEG Kompressor-Kühlbox verfügt über ein Fassungsvermögen von bis zu 30 l. Sie eignet sich beispielsweise für 44 x 0,33 l Getränke oder 12 x 0,5 l oder 6 x 1,5 l Flaschen mit einer Stehhöhe von max. 32 cm
Kompakt: Die AEG Kompressor-Kühlbox hat ein platzsparendes und zugleich stilvolles Design
Abmessungen der Box, ohne Karton: Breite: 60
Lieferumfang:
Anschlusskabel mit 12 V/24 V Kfz-Stecker + Netzadapter + Anschlusskabel mit 230 V Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 cm
Länge:
67.5 cm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
grau
Breite:
41 cm
Gewicht:
11.6 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
3 l
Nutzinhalt Tiefkühlfächer:
27 l
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
-20 °C bis +20 °C
Herstellerfarbe:
Grau
Kühlbox-Besonderheiten:
Gefrierfunktion
Funktionsprinzip:
Kompressor
Produkt-Art:
Kühlbox
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage, AEG, KK 30, Truhe, Kühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.