Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 61028 6.35cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse 2.5 Zoll USB-C® USB 3.2 (Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R056912
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61028
EAN/GTIN:
     4250078173618
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Ausfallsicherheit oder Performance
Verdoppeln Sie die Sicherheit Ihrer Daten durch Spiegelung mit RAID 1 oder bringen Sie die Leistung Ihrer Laufwerke und die Datenübertragungsraten mit RAID 0 an die Grenzen. Nutzen Sie jedes verbaute Laufwerk separat im SINGLE-Modus oder den gesamten verfügbaren Speicherplatz im LARGE-Modus.

Zünden Sie den Datenturbo
Mit USB 3.2 Gen 2 erleben Sie Datentransfer mit bis zu 10 Gbit/s und verabschieden sich von Wartezeiten. Daten werden in Sekunden auf die Laufwerke übertragen. Damit das IB-RD2253-C31 auch zu Ihrer Ausstattung passt, ist es sowohl mit einem USB Type-C®- als auch mit einem Type-A-Kabel ausgestattet.

Kompakt und Robust
Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und daher sehr langlebig. Mit passiver Kühlung und ohne Lüfter konzipiert, profitieren sowohl professionelle als auch private Arbeitsplätze von dieser sehr leisen Ausstattung. Eine Status-LED informiert Sie jederzeit über aktuelle Vorgänge der Laufwerke.

RAID-Gehäuse mit vier Modi
Das IB-RD2253-C31 ist mit insgesamt vier RAID-Modi ausgestattet. Sie können RAID 1 für Datensicherheit oder RAID 0 für bessere Leistung oder SINGLE und LARGE für spezielle Anwendungsfälle verwenden.

Kompakt, aber geräumig
Mit Platz für zwei 6.35 cm (2.5 Zoll) SATA SSD bietet das IB-RD2253-C31 viel Speicherkapazität bei kompromisslos kleiner Gehäusegröße und macht dieses kompakte RAID-Gehäuse ideal für den mobilen Einsatz.

Lautloser Betrieb
Aufgrund des lüfterlosen Designs arbeitet das Gehäuse völlig geräuschlos. Dank der effizienten Wärmeableitungseigenschaften des Aluminiumgehäuses bleiben Ihre Laufwerke bei einer optimalen Temperatur.

Datentransfer mit Höchstgeschwindigkeit
Mit USB 3.2 Gen 2 erleben Sie Datentransfer mit bis zu 10 Gbit/s. Daten jeglicher Größe werden innerhalb von Sekunden auf die Laufwerke übertragen und können gleichermaßen schnell abgerufen werden.

Plug & Play
Einfach anschließen und loslegen: Wenn die Speicher einmal montiert sind, können Sie das IB-RD2253-C31 einfach mit dem Computer verbinden, einschalten und ohne zusätzliche Software sofort verwenden.
Features:
Datenverfügbarkeit - extern und kompakt
Vielfältigkeit - RAID Modus 1/0/JBOD (LARGE)/ SINGLE
Performancevorteil - mit USB 3.2 Gen 2 Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
Hochwertig - hergestellt aus langlebigem Aluminium und robustem Kunststoff
Kompatibilität - Windows®, macOS® oder Chrome OS™
Lieferumfang:
ICY BOX IB-RD2253-C31 6.35 cm (2.5 Zoll) RAID Festplattengehäuse + USB Type-C® Kabel + USB Type-A Kabel + Netzteil + Schraubenset mit Schraubendreher + Handbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
187 g
Passend für:
SATA SSD
Schnittstellen:
USB-C® USB 3.2 (Gen 2)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Aluminium + Kunststoff
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll
Besonderheiten:
RAID-fähig
Festplattenanschluss:
SATA I + SATA II + SATA III
Festplattenhöhe max.:
9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
RAID-fähig
Produkt-Art:
6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 40,88*
€ 52,85*
€ 6,78*
ab € 40,53*
€ 52,86*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 40,75*
€ 52,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 53,86*
€ 4,50*
ab € 41,78*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.