Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIIMBOT Etiketten (Rolle) Ø 49mm Weiß 150 St. A2A68351901 Universal-Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R057112
Hersteller:
     NIIMBOT
Herst.-Nr.:
     A2A68351901
EAN/GTIN:
     6975746633581
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Größen und Formen? All dies bietet Ihnen das vielfältige Etikettensortiment von NIIMBOT. Ob Designetiketten mit Weihnachtsmotiven, transparente Etiketten oder Etiketten für Kabelbeschriftungen. Mit NIIMBOT Etiketten finden Sie für jeden Bedarf ein passendes Etikett. Je nach NIIMBOT Label Printer stehen verschiedene Größen, Formen und Designs zur Verfügung. Alle NIIMBOT Etiketten sind Öl- & wasserfest sowie sehr schwer zerreißbar und kratzfest. Erstellt und verwaltet werden die Etiketten über die kostenlose NIIMBOT App. NIIMBOT hat bei der Entwicklung der Etiketten mitgedacht und daher verfügen alle NIIMBOT Label Etiketten über einen RFID-Chip. Durch diesen Chip erkennen die NIIMBOT Label Printer das eingelegte Etikett und passen die Vorlage in der App automatisch an (außer beim NIIMBOT B3S. Hier muss das Etikett manuell eingerichtet werden). Mit NIIMBOT gelingt das Beschriften von Kabeln, Vorratsgläsern, Kisten, Ordner oder Produkten. Entdecken Sie die Welt der NIIMBOT Etiketten für Ihren NIIMBOT Label Printer.
Lieferumfang:
1 Rolle mit 150 Etiketten
Weitere Informationen:
Form:
Rechteckig + Rund
Geeignet für:
Thermotransfer
Besonderheiten:
Wasserfest + Öl-fest
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
50 mm
Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
50 mm
Passend für Marke:
NIIMBOT
Passend für Modell:
B1 + B3S + B21
Etiketten-Ø:
49 mm
Etiketten-Größe:
Ø 49 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
NIIMBOT B21; NIIMBOT B3S; NIIMBOT B1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,07154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.