| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R057182 Herst.-Nr.: A2A28328201 EAN/GTIN: 6975746633697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Größen und Formen? All dies bietet Ihnen das vielfältige Etikettensortiment von NIIMBOT. Ob Designetiketten mit Weihnachtsmotiven, transparente Etiketten oder Etiketten für Kabelbeschriftungen. Mit NIIMBOT Etiketten finden Sie für jeden Bedarf ein passendes Etikett. Je nach NIIMBOT Label Printer stehen verschiedene Größen, Formen und Designs zur Verfügung. Alle NIIMBOT Etiketten sind Öl- & wasserfest sowie sehr schwer zerreißbar und kratzfest. Erstellt und verwaltet werden die Etiketten über die kostenlose NIIMBOT App. NIIMBOT hat bei der Entwicklung der Etiketten mitgedacht und daher verfügen alle NIIMBOT Label Etiketten über einen RFID-Chip. Durch diesen Chip erkennen die NIIMBOT Label Printer das eingelegte Etikett und passen die Vorlage in der App automatisch an (außer beim NIIMBOT B3S. Hier muss das Etikett manuell eingerichtet werden). Mit NIIMBOT gelingt das Beschriften von Kabeln, Vorratsgläsern, Kisten, Ordner oder Produkten. Entdecken Sie die Welt der NIIMBOT Etiketten für Ihren NIIMBOT Label Printer. Lieferumfang: 1 Rolle mit 90 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | Rechteckig + abgerundete Ecken | Geeignet für: | Thermotransfer | Besonderheiten: | Leuchtend + Wasserfest + Öl-fest | Herstellerfarbe: | Weiß + Grün | Anwendung: | Universal | Passend für Marke: | NIIMBOT | Passend für Modell: | D11 + D110 | Produkt-Art: | Universal-Etiketten | Kompatible Geräte (nur für Suche): | NIIMBOT D11; NIIMBOT D110 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten auf rolle, wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten weiß, NIIMBOT, Etiketten für, Etikettenrolle für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,54* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,47* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,11634* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|