Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Jetson AGX Orin 64GB 12 x 2.2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R063732
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     945-13730-0055-000
EAN/GTIN:
     0812674024837
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Machen Sie sich bereit für die Entwicklung der nächsten Generation autonomer Maschinen mit KI-Leistung der nächsten Generation – mit dem NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB Developer Kit.Dieses Kit soll Ihnen den Einstieg in das Jetson AGX Orin™ Modul erleichtern. Die kompakte Größe, zahlreiche Anschlüsse und bis zu 275 TOPS an KI-Leistung machen dieses Entwickler-Kit ideal für die Entwicklung der nächsten Generation von KI-Anwendungen mit vollem Funktionsumfang, wie z. B. fortschrittliche KI-gestützte Roboter und autonome Maschinen.

Die wichtigsten Vorteile des NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB Developer Kit

Entwickeln Sie Lösungen und speisen Sie mehrere gleichzeitige KI-Anwendungspipelines
Dank der NVIDIA® Ampere-GPU-Architektur in Kombination mit Deep-Learning- und Vision-Beschleunigern der nächsten Generation, Hochgeschwindigkeits-IO und schneller Speicherbandbreite können Sie Lösungen mit Ihren größten und komplexesten KI-Modellen entwickeln, um Probleme wie natürliches Sprachverständnis, 3D-Wahrnehmung und Multisensor-Fusion zu lösen.

Entwickeln Sie die KI-Lösungen von morgen genauso wie die von heute
Das NVIDIA® JetPack™ SDK bringt den NVIDIA® AI Software-Stack sowie Tools zur Anwendungsentwicklung und -optimierung auf den Jetson. Es ist Software für spezielle Anwendungen verfügbar, z. B. Isaac™ für die Robotik und Metropolis für intelligente Städte. Dies spart Ihnen viel Zeit bei der Entwicklung von KI-Lösungen, da Sie einfach vortrainierte KI-Modelle aus dem NGC™-Katalog zusammen mit Ihren Datensätzen mit dem TAO-Toolkit verwenden können.

Mit der Rechenleistung von mehr als 8 Jetson AGX Xavier Systemen in einem Entwickler-Kit, das die neueste NVIDIA® GPU-Technologie mit dem weltweit fortschrittlichsten Deep-Learning-Software-Stack integriert, bietet das NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Developer Kit die nötige Flexibilität, um die KI-Lösungen von morgen genauso zu entwickeln wie die von heute.

Äußerst flexibel für schnelles Prototyping
Das NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Developer Kit und alle Jetson Orin Module zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie eine gemeinsame SoC-Architektur besitzen. Das bedeutet, dass die Emulation von Leistung und Stromverbrauch für alle Module mit dem Developer Kit sehr einfach ist. Standardmäßig ist es für die Module der Jetson AGX Orin™-Serie konfiguriert, aber es ist einfach, die Module der Jetson Orin NX- oder Jetson Orin Nano-Serie je nach Bedarf zu flashen und zu emulieren.

Das Carrier Board verfügt über eine Vielzahl von Standard-Hardware-Schnittstellen und ist damit eine äußerst flexible und erweiterbare Plattform, die sich ideal für Rapid Prototyping eignet.

Was ist im NVIDIA® Jetson AGX OrinTM 64GB Developer Kit enthalten?
- Jetson AGX OrinTM 64-GB-Modul mit Kühlkörper und Referenzträgerplatine
- 802.11ac/abgn drahtloser Netzwerk-Schnittstellen-Controller
- Netzadapter und USB-C-Kabel
- USB-Typ-C-auf-USB-Typ-A-Kabel
- Schnellstart- und Support-Leitfaden
Features:
Entwickeln Sie die nächste Generation von autonomen Maschinen mit KI-Leistung der nächsten Stufe
Jetson AGX Orin 64GB Modul mit bis zu 275 TOPs KI-Leistung
Das Kit profitiert von der NVIDIA® Ampere Architektur GPU zusammen mit Next-Gen Deep Learning und Vision-Beschleunigern, High-Speed IO und schneller Speicherbandbreite
Lösen Sie Probleme wie das Verstehen natürlicher Sprache, 3D-Wahrnehmung und Multi-Sensor-Fusion
NVIDIA® JetPack™ SDK bringt den NVIDIA® AI Software-Stack sowie Tools zur Anwendungsentwicklung und -optimierung auf den Jetson und spart so viel Zeit bei der Entwicklung
Hochflexibel - einfaches Reflashen und Emulieren verschiedener Jetson-Module, um sie Ihren Anforderungen anzupassen
Weitere Informationen:
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessor-Kerne (Anzahl):
12 x
Produkt-Art:
Router-Board-Computer
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Nvidia, Jetson AGX Orin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.959,09*
€ 2.145,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.052,43*
€ 2.253,71*
Frei Haus
ab € 2.811,47*
€ 2.952,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,71*
€ 2.681,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,60*
€ 2.641,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.196,56*
€ 2.613,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,75*
€ 2.518,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,33*
€ 2.457,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,43*
€ 2.442,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.