Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex HomeStudio Starter Kit Ringlicht 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R068192
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23042
EAN/GTIN:
     4056929230420
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Seien Sie, wo Sie wollen!
Wenn Sie sich vor einer Greenscreen filmen, können Sie durch eine geeignete Software alles Grüne im Bild durch Ihren Wunschhintergrund ersetzen. Moderieren Sie also scheinbar von einem tropischen Strand aus, von einem hohen Berg oder aus einem dichten Dschungel. Diese Technologie findet in Film und Fernsehen schon lange Anwendung und steht dank vieler großartiger Smartphone-Apps nun auch Einsteigern und Laien zur Verfügung. Sie müssen nur den grünen Hintergrund glatt aufhängen und gleichmäßig ausleuchten, dann kann die App das sogenannte Color-Keying durchführen. Alles, was nicht die Farbe der Greenscreen hat, erscheint dann vor dem neu gewählten Hintergrund. Das funktioniert bei vielen Apps auch live beim Streamen.

Komplettset zum Einsteigen
Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zum Einsteigen in die Greenscreen-Welt brauchen: Eine Greenscreen aus Baumwollstoff von 200 x 300 cm, dazu Klammern und Ringe zum Aufhängen. Das Stativ ist ausziehbar bis 120 cm Höhe und trägt sowohl die Ringleuchte als auch den Smartphone-Halter, oder auch anderes Equipment bis 3 kg. Die Ringleuchte dient zur Beleuchtung der Szene, am Smartphone-Halter wird das Smartphone zum Filmen oder Fotografieren befestigt. Dazu gibt es ein Ansteckmikrofon mit Verlängerungskabel für die bestmögliche Tonaufnahme.

Dimmbare Ringleuchte mit wählbarer Farbtemperatur
Die im Set enthaltene, 6 Watt starke Ringleuchte enthält 24 LEDs für warmweißes Licht sowie 24 LEDs für kaltweißes Licht. Die Farbtemperatur wird durch eine Mischung der verschiedenen LEDs erzeugt und kann in drei Stufen zwischen 3.000 K (Kunstlicht) und 5.000 K (Tageslicht) angepasst werden. Die Helligkeit kann in 10 Stufen gedimmt werden. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Die Leuchte wird mit ihrem Schraubgewinde über den Kugelkopf oben auf dem Stativ befestigt. So kann man sie leicht ideal einrichten. Das Licht der Ringleuchte ergibt ringförmige Reflexionen im Auge, was als sehr angenehm empfunden wird.

Ansteckmikrofon
Das beiliegende Lavaliermikrofon mit 1,5 m Kabel verfügt über eine Kugelcharakteristik, es nimmt also Ton aus allen Richtungen auf. Mit dem Kleiderclip befestigt man es an Hemd oder Bluse, so dass alles gesprochene glasklar an das Smartphone übertragen wird. Dadurch ist die Tonaufnahme um Dimensionen besser als bei der Benutzung des Mikrofons vom Smartphone. Es werden Frequenzen zwischen 50 und 16.000 Hz erfasst, also der volle Umfang der menschlichen Stimme sowie der meisten Musikinstrumente. Der beiliegende Schaumstoff-Windschutz verhindert Ploppgeräusche und das Pfeifen von Wind bei der Benutzung im Freien. Dank der Verlängerung für das Mikrofonkabel von 3 m hat der Benutzer viel Bewegungsfreiheit. Das Kabel wird mit 3,5 mm Klinke ins Smartphone gesteckt. Für Smartphones mit USB-C-Anschluss liegt ein Adapterstecker bei. Separate Lightning-Adapter für iOS-Geräte können ebenfalls verwendet werden.

Universal-Smartphonehalter
Der Smartphonehalter wird mit einer beiliegenden Klemme seitlich am Stativ angebracht. Er hält Smartphones im klassischen Querformat sowie im Hochformat. Es können Smartphones von 58 bis 88 mm Breite und bis 300 Gramm eingesetzt werden. Die Klemme hält diese zuverlässig. Der Nutzer kann frei entscheiden, welche der Kameras auf die Greenscreen gerichtet sein soll. Das Einsetzen braucht nur Sekunden.

Schnell aufgebaut
Das Hintergrundsystem ist wirklich schnell aufgebaut. Mit den beiliegenden Befestigungen kann man die Greenscreen zum Beispiel ganz einfach vor ein Bücherregal hängen. Stativ und Leuchte sind in einer Minute aufgebaut, der Smartphonehalter ebenso schnell angesetzt. Jetzt nur noch das Mikrofon anstecken und mit dem Smartphone verbinden, das Smartphone in den Halter klemmen, und
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
273 mm
Länge:
77 mm
Breite:
505 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Anzahl Leuchtmittel:
48
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, ringleuchte walimex, ringleuchte, Walimex, HomeStudio Starter Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,66*
€ 57,54*
€ 3,50*
ab € 43,45*
€ 57,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.