Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R07117 Herst.-Nr.: UA0096 EAN/GTIN: 4260113571286 |
| |
|
| | |
| Der schnelle Hub von LogiLink unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MB/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische Hub im edelen Design zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 230 Volt Netzteil mit 3,5 Ampere ist im Lieferumfang enthalten. Features: 10x USB Anschlüsse Kompatibel zu USB 2.0 Standard LED Anzeige für Aktivität Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play Lieferumfang: 1x USB Hub UA0096 + 1x USB Anschlusskabel (1 m) + 1x externes Netzteil Weitere Informationen: | | Tiefe: | 3.7 cm | Farbe: | schwarz | Anzahl Ausgänge: | 10 x | Stromversorgung: | über Steckernetzteil | Anzahl Ports: | 10 Port | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Ausgang): | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04052792004779, 04260113571286, 4052792004779, LogiLink |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,22* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,18* | € 19,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,68* | € 19,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,90* | € 21,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,76* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|