Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 130C371002-I Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R07122
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371002-I
EAN/GTIN:
     4250184116141
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
Kompakte CAT 6A Datendose mit geringer Einbautiefe. Die Verschraubung der Klappe für die Zugentlastung und Schirmabnahme kann von vorne erfolgen. Der Anschluss mit LSA Werkzeug kann ebenfalls von vorne erfolgen. Die Zuführung des Kabels ist in 8 Positionen möglich, was eine optimale Montage mit Kabelreserve bei minimalem Platzaufwand erst möglich macht.
Features:
Für 10 Gigabit
Designzentralstück führender Hersteller kompatibel
Kabelzuführung von 8 Seiten
Lieferumfang:
Dose + Abdeckrahmen + 1 St. E-DAT modul
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Komponente:
Einsatz
Montageart:
Unterputz
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Zuführung:
universal
Funktion:
Netzwerkdose
Anzahl Ports:
1 Port
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ausführung:
Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Besonderheiten:
Modulfähig
Ähnlich RAL:
9010
Anzahl LAN:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr, 04250184118442, 04250184116141, 4250184118442, Metz Connect
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 14,23*
1
€ 5,00*
ab € 10,66*
€ 14,24*
3 Tage
68
1
€ 6,40*
ab € 10,76*
€ 14,38*
1
€ 6,70*
ab € 10,99*
€ 14,69*
2 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,151*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,151*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.