Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric HMIBSCEA53D1EDS eMobility Ladesteuergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R217222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDS
EAN/GTIN:
     3606489943035
Suchbegriffe:
Schneider Electric
HMIBSCEA53D1EDS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in max. 2 Zonen. Betriebsart: statisch & dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Time-of-Use Funktion (Definition von Volllast- oder Teillastzeiten), Eport von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Verschiedene Benutzerprofile, Mehreren Zonen und Teilzonen, Kompatible Ladestationen: EVlink Wallbox G4 Smart, EVlink Parkplatz 2, EVlink 24 kW DC-Schnelllader, EVlink AC Pro, Parkplatz 3. Montage: Auf Montageplatte hochkant oder flach, DIN-Schiene, Abmessungen BxHxT (mm) 157x150x46, Gewicht 1 kg. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m. Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse A EN 55022, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61131-2. Klasse A Gruppe 1 EN 55011, EN 61000-6-4, EAC, RCM, CE.
Weitere Informationen:
Kategorie:
eMobility Ladesteuergerät
Produkt-Art:
eMobility Ladesteuergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.307,40*
€ 2.443,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.308,73*
€ 2.444,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.313,32*
€ 2.454,37*
Frei Haus
ab € 2.320,50*
€ 2.467,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.440,98*
€ 3.597,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.597,81*
€ 4.281,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.575,91*
€ 4.255,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.485,39*
€ 4.147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.442,59*
€ 4.096,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.440,98*
€ 4.094,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 176,05*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3455
ab € 181,50*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 551,51*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24025
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.