Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric HMIBSCEA53D1EDB eMobility Ladesteuergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R217272
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDB
EAN/GTIN:
     3606481828385
Suchbegriffe:
Schneider Electric
HMIBSCEA53D1EDB - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 5 Ladestationen in max. 2 Zonen. . Betriebsart: statisch & dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Verschiedene Benutzerprofile, Mehreren Zonen und Teilzonen, Kompatible Ladestationen: EVlink Wallbox G4 Smart, EVlink Parkplatz 2, EVlink 24 kW DC-Schnelllader, EVlink AC Pro, Parkplatz 3. Montage: Auf Montageplatte hochkant oder flach, DIN-Schiene, Abmessungen BxHxT (mm) 157x150x46, Gewicht 1 kg. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m. Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse A EN 55022, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61131-2. Klasse A Gruppe 1 EN 55011, EN 61000-6-4, EAC, RCM, CE.
Weitere Informationen:
Kategorie:
eMobility Ladesteuergerät
Produkt-Art:
eMobility Ladesteuergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 625,95*
€ 690,28*
Frei Haus
ab € 631,78*
€ 693,45*
Frei Haus
ab € 647,74*
€ 708,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,63*
€ 712,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 966,33*
€ 1.057,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,58*
€ 1.258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,41*
€ 1.253,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,99*
€ 1.213,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,99*
€ 1.185,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,33*
€ 1.149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 176,05*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 551,51*
Zubehör
Schneider Electric
NSYS3D3320P
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.