Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Compute Modul 3+ 32GB 4 x 1.2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R278541
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     94AC6637
EAN/GTIN:
     4053199927593
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Mit dem Compute Module 3+ können Sie die Funktionalität von Raspberry Pi in Ihr Industriedesign integrieren. Das Compute Module 3+ baut auf der Veröffentlichung des Pi 3+ auf, um Updates am thermischen Design und am Prozessorgehäuse widerzuspiegeln.

Das Compute Module 3+ ist eine Prototypenentwicklung und richtet sich an Geschäfts- und Industrieanwender.

Das CM3+ hat den gleichen Kern und verfügt über das Broadcom-SoC BCM2837B0 aus dem Raspberry Pi 3 Modell B+. Das Pi Compute Module ist kleiner und kann in Designs integriert werden. Das Modul basiert auf dem SODIMM-Standard. Sie können also Standard-Steckverbinder verwenden und in Systeme und andere Produkte integrieren.

Alle Module sind CE- und FCC-konform.

Spezifikationen des Compute Module 3+
Arbeitsspeicher: 1 GB LPDDR2-SDRAM
Flashspeicher: 32GB eMMC
Prozessor: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-Bit SoC mit 1,2 GHz
Multimedia: H.264, MPEG-4-Decodierung (1080p30), H.264-Codierung (1080p30), OpenGL-Grafik ES 1.1, 2.0
Betriebssystem: NOOBS_3_0_0 (16. November 2018) oder höher
Platinenabmessungen: 67,6 mm x 31,1 mm x 3,7 mm (höchstes Bauteil)
Gewicht der Platine: 9 Gramm
Features:
32GB eMMC Flash-Speicher
Lieferumfang:
Modul
Hinweise:
Raspberry Pi garantiert die Verfügbarkeit von CM3 und CM3 Lite mindestens bis Januar 2024.
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
68 mm
Breite:
31 mm
Prozessor:
ARM Cortex-A53
Speicher-Typ:
DDR2
Speicherkapazität:
32 GB
Taktfrequenz:
1.2 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2837B0
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 3+
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: 00765756931137, 04053199927593, Raspberry Pi®, Compute Modul 3+ 32GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.