Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1016D Netzwerk Switch 16 Port 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42031
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1016D
EAN/GTIN:
     0790069221279
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Dieser Desktop-Switch ist für den SoHo-Bereich und größere Arbeitsgruppen ausgelegt. Er bietet 16 10/100Mbit-Anschlüsse für Arbeitsplatzrechner oder Server. Hubs können ebenfalls an diesen Switch angeschlossen werden.

Alle Anschlüsse erkennen automatisch die Übertragungsrate (10Mbit oder 100Mbit) der angeschlossenen Rechner bzw. Hubs. Die Anschlüsse unterscheiden auch automatisch zwischen Full- und Half-Duplex-Betrieb und unterstützen Flow-Control.
Einfach erweiterbar durch MDI-Uplink-Anschluss zur schnellen und sicheren Vergrößerung des Netzwerkes.

Flow-Control gemäß IEEE 802.3x ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Server und Switch für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit 200Mbit im Full-Duplex-Betrieb stellt dieser Switch Ihrem Server Hochgeschwindigkeits-Datenkanäle mit geringster Verlustrate zur Verfügung.
Features:
Kompatibel zu IEEE 802.3, 802.3u und 802.3x
16 10/100Mbit NWay TP-Anschlüsse(RJ-45)
NWay Autosensing (automatische Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit)
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Tiefe:
44 mm
Höhe:
280 mm
Breite:
180 mm
Typ:
DES-1016D
Montageart:
Rack
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
16 x
MAC-Adressen:
8000
Schnittstellen:
RJ45
Anzahl Ports:
16 Port
Übertragungsrate:
100 MBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, SoHo-Switch, Switch-Modul, dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, 00790069221279, 790069221279, D-Link
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,55*
€ 43,75*
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 43,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,86*
€ 44,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 34,66*
€ 44,25*
€ 4,50*
ab € 35,37*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,70*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,87*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,46*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.