Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7111.900 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42225
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7111.900
EAN/GTIN:
     4028177147928
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, 120 x 90 mm, werden an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible, systemgerechte Kabelführung.
Features:
Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör
Lieferumfang:
10 Stück pro Packung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
120 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Kabelführung
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 47,90*
€ 59,41*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,58*
€ 59,84*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 47,76*
€ 59,88*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 60,66*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,55*
€ 61,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,47*
€ 73,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,90*
€ 71,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,08*
€ 65,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Ähnlich
Rittal
7111000
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.