Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Seriell, Parallel Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45221
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610201-100-E
EAN/GTIN:
     4016032301448
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Das Seriell/Parallel Verlängerungskabel (25pol.) ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen/parallelen Geräten geeignet.
Features:
Pin-Belegung 1:1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
10.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Seriell + Parallel
Besonderheiten:
schraubbar
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
Seriell + Parallel
Ausführung:
Verlängerungskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschluss B:
D-SUB-Buchse 25pol.
Produkt-Art:
Seriell
Abschirmung:
Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Digitus
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 13,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,95*
€ 13,50*
€ 6,78*
ab € 10,08*
€ 13,67*
€ 4,50*
ab € 10,29*
€ 13,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.