Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS304-T 2fach Monitor-Tischhalterung 25,4cm (10") - 68,6cm (27") Schwarz Neigbar, Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R454881
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4250078168522
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
ICY BOX IB-MS304-T
Monitorständer mit Tischhalterung für zwei Monitore bis zu 27" (68 cm)

Anforderungen
Die Halterung ist geeignet für Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 27" (68 cm) und den VESA® Standards 100x100 und 75x75. Wichtig ist, dass diese ein Einzelgewicht von maximal 6,5 kg nicht überschreiten dürfen.

Mit festem Halt
Mit Hilfe der Tischhalterung kann die IB-MS304-T an Tischen befestigt werden. Das ausgeklügelte Design sorgt für perfekte Stabilität.

Beweglich
Ganz egal, wie Sie am liebsten arbeiten, die verschiedenen Gelenke sind in vielen Winkeln zu bewegen. So kann der Monitor genau so ausgerichtet werden, wie man es gerade benötigt. Eine volle Rotation von 360° ist möglich, genauso wie die Verstellung der Höhe, Neigung oder Entfernung zum Betrachter.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar, Drehbar, Höhenverstellbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 6.5 kg
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel + Schraubensatz + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1055 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Gewicht:
3.92 kg
Material (Details):
Stahl, Kunststoff, Aluminiumlegierung
Max. Tischdicke:
85 mm
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,4 cm (10,4") + 26,7 cm (10,5") + 27,4 cm (10.8") + 27
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar + Drehbar + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
6.5 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
2 Display(s)
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Variabler Wandabstand + Für Hochformat-Montage
Neigbereich (unten):
-45 °
Neigbereich (oben):
90 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Rotation:
360 °
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 48,93*
€ 63,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,58*
€ 63,98*
€ 6,78*
ab € 48,71*
€ 64,05*
€ 4,50*
ab € 49,53*
€ 65,14*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 51,86*
€ 67,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.