Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4326556 Akku-Kompressor CE-CC 18 Li (2,5 Ah) Power X-Change 11 bar Inkl. 1 Akku, Digita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R499702
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4326556
EAN/GTIN:
     4006825677805
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Der Einhell Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li ist ein besonders leichter und handlicher Kompressor, der ideal ist für kleinere Arbeiten wie das Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Als Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie kann jeder Akku der leistungsstarken Produktserie mit dem Autokompressor kombiniert werden. Der Akku-Autokompressor verfügt über eine digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen der aktuellen Einstellungen. Der gewünschte Druck bis zu maximal 11 bar lässt sich mühelos einstellen. Beim Erreichen des eingestellten Drucks schaltet der Autokompressor automatisch ab. Die Auswahl zwischen bar, psi und kpa erfolgt über einen Druckknopf. Das manuelle Aufpumpen ist jederzeit ohne Voreinstellung möglich. Das 3-teilige Aufblas-Adapter-Set kann direkt am Kompressor aufbewahrt werden. Mit dem ergonomischen Griff ist ein erhöhter Bedienungskomfort gewährleistet. In der Lieferung inklusive ist ein 60 cm-Druckluftschlauch mit Reifenventil für die flexible Reichweite. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein 2,5 Ah Power X-Change Akku und ein Ladegerät. So ist der Akku-Autokompressor sofort einsatzbereit!
Features:
Mitglied der Power X-Change-Familie
Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Digitale Druckanzeige
Auswahl zwischen bar, psi und kpa
Lieferumfang:
Inkl. PXC Starter Kit 18V 2,5Ah Power X-Change + Kugelnadel + Adapter + Fahrradventil-Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
21.9 cm
Länge:
18.3 cm
Breite:
6.8 mm
Gewicht:
0.75 kg
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Besonderheiten:
Inkl. 1 Akku + Digitales Display + Automatische Abschaltung
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren einhell, mobile druckluftanlage, mobiler kompressor 11bar, Einhell, CE-CC 18 Li (2, 5 Ah) Power X-Change, Kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 114,75*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 114,76*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 203,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 77,63*
Sonstiges
Einhell
4512083
ab € 103,80*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 94,90*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,95*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,46*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,15*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 63,34*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 101,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.