| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R519082 Herst.-Nr.: 97005578 EAN/GTIN: 8713878126339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Red Label Prestige Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes 1.4-faches Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung, gleichermaßen auf Laserdruckern, Kopierern und Tintenstrahl-Druckern. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Red Label Prestige trägt u. a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Red Label Prestige das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen. Features: Weiße: 170 Opazität: 94 Dicke: 106 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Farbkopierer + Farblaserdrucker + Kopierer + Laserdrucker + Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 80 g/m² | Format: | DIN A3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier canon a3 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Canon, Red Label Prestige |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,66* | € 21,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,25* | € 21,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,72* | € 38,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02932* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|