Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 36 Lüftergitter (B x H) 150mm x 172mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R583161
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920036000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst 150mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Lieferumfang:
Lüftergitter
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, LZ 36, 860-0333, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 15,61*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 28,89*
€ 3,50*
ab € 24,41*
€ 33,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.