Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-2000 Original Schwarz 12000 Seiten DR2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R64093
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR2000
EAN/GTIN:
     4977766630801
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-2000 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-2000 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-2000 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-2000 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 12.000 Seiten A4
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-2000
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR2000
Seiten-Reichweite (Schwarz):
12000 Seiten
max. Reichweite:
12000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 2000
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-2030,HL-2040,HL-2070N,DCP-7010,DCP-7010L,DCP-7025,MFC-7225N,MFC-7420,MFC-7820N,FAX-2920

Kompatible Geräte:
Lenovo:
LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
Brother:
DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,15*
ab € 59,82*
€ 76,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,92*
€ 76,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,08*
€ 87,71*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 88,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 102,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4213600
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.