Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-POS-100 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2cm (17") - 81,3cm (32") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R649882
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11948664
EAN/GTIN:
     4064161306353
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Features:
POS Halterung für Einzelbildschirme (mit Tastaturablage)
Zusätzliche Halterungen für einen POS-Karten-Terminal und einen Bondrucker
Kabelclip: Kabelverlegehilfe verringert Wirrwarr und sorgt für eine aufgeräumte Verkabelung und mehr Ordnung
Neigbar ohne Werkzeug: Ermöglicht ein müheloses Verstellen der Position
Hohe Kompatibilität: Für alle üblichen Endgeräte geeignet
Mit Tastaturablage
Lieferumfang:
Halterung (unmontiert) + Montagematerial + Bedienungsanleitung mit Montageanweisung + Sicherheits
Weitere Informationen:
Tiefe:
529 mm
Höhe:
685 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
650 mm
Gewicht:
7 kg
Passend für:
43,2 cm (17") + 43,9 cm (17,3") + 45,7 cm (18") + 46,0 cm (18,1") + 46,7 cm (18,4") + 47 c
Halter-Ausführung:
Halterung für POS-Terminal + Drucker + Tastaturablage + Neigbar+Schwenkbar + Höhenverstell
Max. Tragkraft:
9 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Serie:
Universal
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 73,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,24*
€ 74,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.