Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-DR-7805RS Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R710112
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     {20541}
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Der kontaktlose IC-Kartenleser der Serie MR780 basiert auf einem RF-Chip der Serie NXP mit einer leistungsstarken MCU. Der Leser unterstützt vollständig die IC-Karte nach ISO14443 und ISO15693 Standard, vor allem vollständig unterstützt ISO14443-4 kontaktlose CPU-Karte. Das Lesegerät verfügt über 3 SAM-Slots und unterstützt vollständig SAM nach ISO7816.
Features:
Desktop Reader
13,56MHz
RS232
Lieferumfang:
Leser + USB-Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
123 mm
Länge:
25 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
100 g
Schnittstellen:
RS232 + USB
Anwendungsgebiet:
UID-Tischleser
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, chipkartenleser, QUIO, QU-DR-7805RS, etan, chiptan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.