Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.00m Chrom-Schwarz Flexibel RF-5800360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R779672
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5800360
EAN/GTIN:
     4064161294049
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Entdecke das Renkforce Multi-Ladekabel 3 in 1 - das perfekte Zubehör für alle deine Ladebedürfnisse! Mit diesem aufrollbaren Ladekabel hast du immer die richtige Verbindung parat, egal ob du ein Mikro-USB, USB-C® oder Lightning Gerät besitzt.

Dank der hochwertigen Materialien und der robusten Verarbeitung ist unser Ladekabel langlebig und zuverlässig. Es ist flexibel und lässt sich problemlos aufrollen, sodass es immer ordentlich verstaut ist und nicht verknotet. Die verschiedenen Anschlüsse sind fest integriert und bieten eine stabile Verbindung für schnelles und effizientes Aufladen.
Features:
Klein und leicht zu transportieren
Biegsam und langlebig
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
flach
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Besonderheiten:
Flexibel
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Chrom-Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Ladekabel
AWG:
24
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
413
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 5,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.