Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce KS10 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") CAT 6a 1 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R913401
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3829158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
Das renkforce Patchpanel ist aus robustem Stahl gefertigt und für die Montage in 48,26 cm (19") Netzwerkschränken geeignet. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.

Einfache Kabelzuführung - 45° gewinkelte RJ45-Ports
Dank der 45° gewinkelten Netzwerkports wird das Kabelwirrwar im überfüllten Netzwerkschrank verringert: Kabelschleifen oder abgeknickte Kabel gehören hiermit der Vergangenheit an.

Zur variablen Snap-In Montage von Keystone Modulen
Das modulare Patchpanel für den Einbau von Keystone Modulen ist eine praktische Alternative zu einem herkömmlichen Patchpanel: Die Keystone Module können bequem außerhalb des Netzwerkschranks auf die Netzwerkkabel montiert und anschließend in das im Schrank installierte Leerblech je nach gewünschter Reihenfolge eingerastet werden. Auch eine nachträgliche Änderung der Sortierung ist so leicht realisierbar.

Schloss-Funktion
Die Keystone-Module sind verriegelbar. Einmal verriegelt kann das eingesteckte Netzwerkkabel nicht mehr entfernt werden. Zum Entriegeln ist das Spezialwerkzeug (renkforce Nr.: RF-4311477) nötig. Danach kann das Kabel wie gewohnt wieder abgesteckt werden.

Werkzeugfreie Installation
Die geschirmten RJ45-Einbaumodule können ohne spezielles Werkzeug installiert werden.

Werkzeugfreie Installation ohne Kraftaufwand
Das Verbinden des Installationskabels mit dem Daumen ist mit erstaunlich wenig Kraftaufwand zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zu anderen werkzeugfreien Modulen werden alle Adern nacheinander eingepresst - nicht miteinander zur gleichen Zeit. Einfach Deckel schließen.
Features:
Modulträger mit 24 nummerierten Keystone Ports (19,2 x 14,9 mm)
Zur Snap-in Montage außerhalb des Netzwerkschranks
Zur Montage in 48,26 cm (19") Schränken
Mit integriertem Kabelmanagement
Höhe: 1 HE (44,5 mm)
45° nach unten gewinkelte Ports verhindern Kabelschleifen
Kabelwirrwarr in überfüllten Schränken wird verringert
Keine geknickten Kabel mehr
Inkl. 24x Keystone CAT 6a Einbaumodul KSV10
Schloss-Funktion: Modul ist verriegelbar
Lieferumfang:
Patchpanel + 4x Schraube (M6 x 18 mm) + 4x Käfigmutter + 4x Kunststoff-Unterlegscheibe + 24x Kabelbinder (75 x 1,9 mm) + Bedienungsanleitung + 24x CAT 6a KS10 Keystone Modul.
Weitere Informationen:
Höhe:
44.45 mm
Länge:
482 mm
Breite:
98 mm
Spezifikation:
CAT 6a
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Bestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
24 Port
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, Renkforce, KS10
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 242,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 228,75*
€ 271,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,58*
€ 288,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,36*
€ 283,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,34*
€ 114,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,36*
€ 113,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,72*
€ 109,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,97*
€ 96,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.