Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat D4 Profi Line SAT Antenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R965111
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200212
EAN/GTIN:
     4046173107753
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Bester Empfang - flexibel einsetzbar
Die Flachantenne ist die ideale Lösung um platzsparend und unauffällig Satellitenfernsehen zu empfangen. Ihre flache, kompakte und leicht zu montierende Bauweise macht die Antenne (fast) unsichtbar. Das robuste und stabile Gehäuse schützt die hochwertige Elektronik im Inneren vor Witterungseinflüssen. Die Empfangsleistung ist gleichwertig mit einem herkömmlichen 60 cm Parabolspiegel und eignet sich perfekt für die Montage auf dem Balkon oder direkt an der Hauswand.

LNB einfach austauschen
Ein Universal-LNB für 4 Teilnehmer liegt im Lieferumfang bei. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachantennen muss bei einem Defekt nicht die komplette Einheit getauscht werden, sondern nur der LNB selbst, was Ihnen Kosten erspart. Bei Bedarf kann das LNB mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht werden. So können Sie auch kostengünstig Ihre Anlage für mehr Teilnehmer aufrüsten.
Features:
Satelliten-Flachantenne mit bester Empfangsleistung
Austauschbares LNB für 4 Teilnehmer
Gleichwertig mit einer herkömmlichen 60 cm Parabolantenne
Inkl. Halterung und Zubehör für Montage an Balkon oder Hauswand
Robustes, stabiles Gehäuse
Lieferumfang:
Flachantenne + LNB + Wandhalterung + Mast-/ Balkonhalterung + Fensterhalterung + Werkzeug + Schraubenset + Kompass + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Abmessungen: 525 mm x 290 mm x 68 mm (ohne LNB)
Gewicht: 3,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Teilnehmer:
4
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
SAT Antenne
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, SAT-Flachantenne, parabolantenne, MegaSat, D4 Profi Line, Sat Schüssel, sat spiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,03*
€ 102,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 137,97*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,37*
€ 216,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 221,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.