Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 45359 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/STP 20.00m Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R984461
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45359
EAN/GTIN:
     4002888453592
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Lindy 20m CAT6a SSTP Cable. Kabellänge: 20 m, Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Grau
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung:
S/STP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat.6a grau 20.0 m, patch kabel, patch-kabel grau, LINDY, LINDY Cat6 (A) SSTP / S/FTP PIMF, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 43,98*
€ 58,81*
€ 6,78*
ab € 49,02*
€ 65,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,32*
€ 65,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,23*
€ 65,36*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 126,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.