Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF grau 20m 10Gbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF grau 20m 10Gbit
LINDY Patchkabel Cat6(A) SSTP / S/FTP PIMF grau 20m 10Gbit
Artikel-Nr.:
     832-205070
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45359
EAN/GTIN:
     4002888453592
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei
Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (50µ")
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau.
Weitere Informationen:
weight:
0.830 kg
height:
0.060 m
width:
0.230 m
depth:
0.230 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 43,98*
€ 58,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,02*
€ 65,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,32*
€ 65,17*
€ 4,00*
ab € 49,23*
€ 65,36*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 126,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.