Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 13-69N Kabel-TV Verstärker 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S001031
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS 13-69N
EAN/GTIN:
     7611682004823
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Features:
Dämpfung und Entzerrung einstellbar
Rückkanaldämpfung einstellbar
Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
89 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
192 mm
Frequenz (max.):
1006 MHz
Rauschmaß:
7 dB
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Frequenz (min.):
85 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verstärker
Verstärkung:
30 dB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 39,09*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 41,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,40*
€ 52,42*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 44,52*
€ 52,43*
€ 5,95*
ab € 46,59*
€ 54,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.