Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona SM-850 Smartphonehalterung Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S028931
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21409
EAN/GTIN:
     4056929214093
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Extrem sicheren Halt auch bei anspruchsvollen Einsatz:
Smartphone Halterungen gibt es viele – wenn Sie jedoch einen extrem sicheren Halt für Ihr Smartphone auch bei anspruchsvollen Einsätzen suchen, ist diese Halterung die ideale Lösung!
Die mantona SM-850 twist mount Halterung bietet Ihnen das Plus an Sicherheit, das Ihr Smartphone benötigt. Durch den „twist mount“ Verriegelungsmechanismus wird Ihr Smartphone extrem sicher und zuverlässig gehalten. Bei dieser Smartphone Halterung wird Ihr Gerät nicht nur per Federmechanismus arretiert, sondern durch die zusätzliche, manuelle Verriegelung absolut sicher in der gewünschten Position fixiert. Ihr Handy kann sich somit nicht aus der Halterung lösen. Neben der soliden und durchdachten Konstruktion mit einer besonders großen Breite sowie zusätzlichen, strukturellen Verstärkungen sorgt das verwendete ABS-Kunststoffmaterial für ein besonderes Maß an Belastbarkeit. Dies macht die mantona SM-850 Halterung zum idealen Partner für den Einsatz z.B. auf dem Fahrrad, Motorrad, Auto uvm.


Klemmbreite 55 bis 85 mm für kleine und große Smartphones:
Mit der mantona SM-850 Smartphone Halterung können Smartphones mit einer Breite von 55 bis 85 mm und einer Tiefe von 11 mm befestigt werden. Eine Gummierung an der Innenseite der Klemmbacken sorgt für einfaches Handling und verhindert zuverlässig ein Zerkratzen Ihres Smartphones.


Ideale Erweiterung für GoPro Haltesysteme:
Diese Halterung ist eine hochwertige Ergänzung zu Stativen, Kugelköpfen oder Selfie Sticks. Der mantona SM-850 verfügt über eine 1/4 Zoll Metall-Gewindebuchse an der Unterseite. Dies ermöglicht die variable Befestigung von weiterem Zubehör wie LED Leuchten, Mikrophonen, Magic Arms uvm.
Die mantona SM-850 twist mount Halterung ist die ideale Erweiterung für GoPro kompatible Haltesysteme. Mit dieser Halterung können Sie Ihr Smartphone in ein Action Cam Befestigungssystem integrieren. Mit Hilfe der verbauten Gewindebuchse wird diese Halterung einfach mit dem entsprechenden Anschluss Ihrer Action Cam Befestigung verbunden und bietet extrem sicheren Halt für Ihr Smartphone. Auch bei größeren Erschütterungen verhindert die manuelle Verriegelung dieser Halterung ein Lösen Ihres Smartphones.


Klein, kompakt und leicht:
Diese mantona Smart Stand Halterung passt mit ihrer geringen Größe von HxBxT 73x36x26 mm und einem Gewicht von nur 29 g einfach in jede Hand- oder Fototasche und kann schnell per 1/4 Zoll Gewinde montiert werden. Die stabile Bauweise ist überaus robust und langlebig.
Features:
Universell verwendbare Smartphone Halterung auch für den anspruchsvollen Einsatz
Besonders sichere und einfache Befestigung durch Drehverschluss
Hochwertiger ABS-Kunststoff und verbauter Edelstahl
Klemmbereich 55 bis 85 mm, Traglast bis 500 g
Sicherer Halt durch Silikoneinlagen
1/4 Zoll Anschlussgewinde an der Unterseite
Ideal für den In- und Outdoor Einsatz mit Stativen, Selfie Sticks, Fahrradhalterungen und GoPro Zubehör aller Art
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
74 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
54 g
Material:
ABS Kunststoff
Innengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 11,60*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,62*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 17,51*
€ 3,50*
ab € 17,30*
€ 23,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.