Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-10130-1 Netzwerkkarte 1 GBit/s RJ45, PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S035802
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10130-1
EAN/GTIN:
     4016032478645
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Mit der Digitus Gigabit Netzwerkkarte rüsten Sie Ihren PC mit einer zusätzlichen Netzwerkschnittstelle aus. Ideal geeignet um z.B. einen Proxy-Server oder eine Firewall aufzubauen. Durch das Slotblech mit der niedrigen Bauform kann die Karte auch in kompakten Gehäusen verbaut werden.
Features:
Stattet einen PC mit einem zusätzlichen Gigabit-Anschluss über PCI Express aus
Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps
Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringem Platz
Lieferumfang:
Low Profile Slotblende + Schnellstartanleitung + Support CD-ROM
Weitere Informationen:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
LAN-Übertragungsrate:
1000 MBit/s + 10 MBit/s + 100 MBit/s
Schnittstellen:
RJ45 + PCIe
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Anzahl LAN:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkkarte
Weitere Suchbegriffe: Digitus, Netzwerk Karte, Netwerkkarte
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,02*
€ 15,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 15,24*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,31*
€ 15,60*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 17,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.