Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403684 Herst.-Nr.: DN-10130-1 EAN/GTIN: 4016032478645 |
| |
|
| | |
| Bietet beispiellose Geschwindigkeit über die existierende Netzwerkverkabelung - Geeignet für die schnellsten Netzwerk-Anwendungen
- Stattet einen PC mit einem zusätzlichen Gigabit-Anschluss über PCI Express aus - Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps - Niedriges Profilblech auch für Computer mit geringem Platz
Gigabit Ethernet PCI Express Card,32-bit, low profile bracket, Realtek Chipsatz Weitere Informationen: | | weight: | 0.170 kg | height: | 0.145 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkarten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,87* | € 12,53* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,88* | € 12,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,16* | € 12,83* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,61* | € 13,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,78* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|