Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S040201 Herst.-Nr.: 794060 EAN/GTIN: 4002632918582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 71.2 mm | Breite: | 17.9 mm | Gewicht: | 0.0445 kg | Klingenbreite: | 17.7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklinge folienschneider, abbrechklinge 17mm, Martor, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (45) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,94* | € 4,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,91* | € 5,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,01* | € 5,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,02* | € 5,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,04* | € 5,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|