Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-FMD-01 FM Transmitter inkl. Freisprechfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S040311
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3195908
EAN/GTIN:
     4016139327495
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Jetzt bestimmen Sie das Radio-Programm! Schließen Sie einfach Ihr Smartphone an diesen kleinen UKW-Sender an und schon ist Ihre Musik wie ein normaler Radiosender empfangbar! Zusätzlich verfügt der Sender über einen microSD-Kartenslot – auch auf microSD-Karte gespeicherte Musik können Sie direkt zu Ihrem Autoradio übertragen. Für Smartphones sind zudem zwei USB-Ladebuchsen vorhanden.

Bluetooth®-Funktion zur kabellosen Musikübertragung
Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Bluetooth®-fähigen Smartphone zum FM-Transmitter her, und übertragen Sie Ihre gespeicherten Playlisten aus bis zu 3 Meter Entfernung. Kabellos.

Optionale Musik-Wiedergabe über AUX
Wenn Bluetooth® keine Option ist (z.B. MP3-Player), können Sie die Musik auch über Klinke an den FM-Transmitter übertragen. Ein AUX-Kabel ist hierzu im Lieferumfang enthalten.

Ganze Playlisten auf der microSD-Karte ausgeben
Nicht genug Speicherplatz auf Ihren Smartphone? Laden Sie tausende Songs auf eine microSD-Karte, ohne den Speicher Ihres Smartgerätes zu sprengen. Das spart Speicherplatz und Akkulaufzeit.

AUX OUT - Autoradio mit Bluetooth® nachrüsten
Dank des zusätzlichen Audio-Ausgangs am FM-Transmitter können Sie die empfangenen Audio-Signale von microSD-Karte und Bluetooth® auch über Klinke an das Autoradio ausgeben.

Rüstet Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf
Telefonieren mit dem Smartphone am Steuer ist gefährlich - und teuer wenn Sie erwischt werden. Mit dem renkforce Bluetooth® FM-Transmitter rüsten Sie ganz einfach Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf. Diese erlaubt es Ihnen Anrufe anzunehmen während Sie Musik hören. So verpassen Sie niemals wieder einen Anruf.

Immer der richtige Blick auf das Display
Der flexible und biegsame Schwanenhals ist in alle Richtungen frei beweglich und bringt das Display schnell in die optimale Position - ohne dass diese sofort wieder verloren geht. So erhalten Sie immer perfekten Blick.

Einfaches Soundmanagement
Dank der am FM-Transmitters angebrachten Steuerungselemente können Sie direkt am Transmitter folgende Funktionen ausführen - ohne erst das Smartphone oder den MP3-Player aus der Hosentasche nehmen zu müssen:
- Musik ein- und ausschalten
- Lautstärke regeln
- Lieder vor- und zurück schalten
- Anrufe entgegennehmen und beenden

Extra Power für Ihr Smartphone
Der RF-FMD-01 verfügt über zwei reine USB-Ladeanschlüsse mit gemeinsam 2,4 Ampere Ladepower.
Features:
Drahtlose Musikübertragung zum Autoradio
Großes Display mit Displaybeleuchtung - Zeigt gespielte Musik und eingehende Anrufe an
Bluetooth®-Übertragung vom Smartphone an den Transmitter
3,5 mm Klinkenanschluss zur Musikübertragung vom MP3-Player
Micro-SD-Kartenslot
2x USB-Anschluss mit Ladefunktion (Gesamt: 2,4A)
Lieferumfang:
Bluetooth® FM-Transmitter + 3,5 mm Kabel (0,56 m) + Fernbedienung (inkl. CR 2032 Batterie) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
34 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
78.6 mm
Gewicht:
91.4 g
Schnittstellen:
Bluetooth® + microSD + Klinke + USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
FM Transmitter
Besonderheiten:
inkl. Freisprechfunktion
Weitere Suchbegriffe: 04016139327495, Renkforce, RF-FMD-01, mp3-Sender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 52,48*
€ 3,50*
ab € 39,94*
€ 53,80*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,77*
€ 63,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.