Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592901 TC-TV100203 Knotenband 100mm 2.50mm Natur 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S050791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592901
EAN/GTIN:
     4016139321776
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1592901
Typ:
TC-TV100203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
100 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
25 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, TRU COMPONENTS, TC-TV100203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,73*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,74*
6 Tage
76
1
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.