Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592895 TC-CVR250W203 Kabelbinder 250mm 4.80mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S056031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592895
EAN/GTIN:
     4016139321714
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die UV-stabilisierten Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1592895
Typ:
TC-CVR250W203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
250 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
225 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
68 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 04016139321714, TRU COMPONENTS, TC-CVR250W203, Befestigungsbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,70*
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.