Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 23 SCOTCH23-19X9.15 Reparaturband Scotch® 23 Schwarz (L x B) 9.15m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13331
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH23-19X9.15
EAN/GTIN:
     7891040003860
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPR-Klebeband
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Elektroisolierband
Scotch23
Aus Ethylen-Propylen-Kautschuk zur Isolation an Mittelspannungskabeln bis 69 kV.
Produktvorteile:
Bildet homogen verschweißende Wickellagen · Hervorragende dielektrische Eigenschaften · Witterungsbeständig.
Features:
Schwarz
(L x B) 9.15 m x 19 mm
Selbstverschweißend
Weitere Informationen:
Länge:
9.15 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend
Serie:
Scotch® 23
Typ:
Scotch 23
Temperaturbereich:
0 - +90 °C °C
Trägermaterial:
Ethylen-Propylen-Kautschuk
Dicke:
0.76 mm
Durchschlagspannung:
69 kV
Reißkraft:
55 kPa
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.76 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 15,72*
1 Tag
48
1
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,74*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 16,19*
5 Tage
106
1
€ 6,95*
ab € 11,26*
€ 16,21*
3 Tage
85
1
€ 6,40*
ab € 11,45*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,5375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.